オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ボールバルブ
AE4型 ボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
Rc3/4×R3/4
注文コード
73983779
品番
AE4-20
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
AE4-13M-S、AE4-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
呼び径
Rc3/4×R3/4
寸法L(mm)
67
寸法H(mm)
46.5
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-15〜100
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最小内径(Φmm)
12.5
最高許容圧力(MPa)
1
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材