Zebra Technologies
Zebra Technologiesの バーコードリーダー
Zebra Technologiesの 二次元バーコードリーダー
RS5100 イメージスキャナ(SE4770エンジン),Bluetooth,シングルトリガー,USBなし,標準バッテリー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73984673
品番
RS51B0-TBSNWR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
商品タイプ
ワイヤレス
インターフェース
Bluetooth
読取方式
レーザー
質量(g)
70
分解能(mm)
1280×960ピクセル
耐衝撃性
全動作温度範囲下で6フィート
幅(mm)
28
長さ(mm)
61
高さ(mm)
21
寸法(inch)
2.67(長さ)×1.10(幅)×0.83(奥行き)(39.3cm
3
)