ハザードLEDライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73989537 品番1208 (ハンディライト)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

緊急時に便利なUSB充電式の車載用ハザードLEDライトです。
車のサイドポケットやダッシュボードに常備可能なコンパクトサイズ。
何より赤色LED点滅以外にサイズを超えた800ルーメンの拡散型LED投光器の機能を持たせることで利便性を高めています。
ライトを展開した裏側にはネオジウムマグネットを配し、車のボディやボンネット固定に威力を発揮します。
付属品には車内で充電可能なUSBシガーソケット以外に100Vコンセントで使用できるUSB-ACアダプタを用意しました。

用途緊急時の赤色ハザードランプ点滅、車載LED投光器、LEDライト セット内容ハザードLEDライト、USBシガーソケット(12V用)、USBーACアダプタ、充電用USBケーブル 消費電力(W)8 充電時間(時間)約7.5 設置場所屋内、屋外 防水性防沫 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする