※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ TOHT-NDJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
73989783
品番
TOHT080305R-NDJ AH9130
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法S(mm)
2.80
切削径(Φmm)
16.00(最小)
最大切削径(Φmm)
18.00
寸法IC(mm)
8.550
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応