曜日別特売
TOHT110405R-NDJ AH9130 チップ TOHT-NDJ タンガロイ 73989817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOHT110405R-NDJ AH9130 チップ TOHT-NDJ タンガロイ 73989817
TOHT110405R-NDJ AH9130 チップ TOHT-NDJ タンガロイ 73989817

チップ TOHT-NDJ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード73989817品番TOHT110405R-NDJ AH9130
参考基準価格(税別)¥37,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法S(mm)3.80切削径(Φmm)22.00(最小)最大切削径(Φmm)25.00寸法IC(mm)10.400穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする