※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 突っ切り・溝入れ用
外径溝入れ、突切りバイト QSER/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73989844
品番
QSEL2020-2T33
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
形状
その他
勝手
左勝手
切削幅(mm)
2.00
最大溝深さ(mm)
33.00
寸法H(mm)
20.0
寸法B(mm)
20.0
寸法LF(mm)
125.00
寸法LH(mm)
42.0
寸法HF(mm)
20.0
寸法WF(mm)
20.10
記号
マスターインサート:QGM2-020
仕様
SSC:2
RoHS指令(10物質対応)
対応