高復元性スポンジ(ハイパーリセット)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法t(mm)8 寸法w(mm)8 注文コード73990264 品番C-300-HR-8-8(1m)
販売価格(税込) ¥514
販売価格(税別)
467
この商品は寸法t・寸法w26種類から選べます 他の種類を見る

圧縮された状態から瞬時に復元します。
永久変形・歪みが極端に小さく、形状保持力に優れています。
応力緩和が少ない
軟質スポンジで幅広い用途に使用可能です。
EPDM製のため耐候性に優れています。
C-300-HRSはHRより柔らかく自由度がアップ

材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用温度範囲(℃)-20〜80 寸法t(mm)8 寸法w(mm)8 長さ(m)1 用途配分電盤のシール材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする