TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
GTロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73990657
品番
C-484 鍵違い
販売価格(税込)
¥3,787
販売価格(税別)
¥
3,443
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鍵を錠前に差込んで90°回転させると、鍵の突起が本体内部に引っかかる構造のため、取手代わりに使用可能です。
一カ所抜け仕様のため、施錠忘れを防止します。
用途
取手と錠前を必要とする機器の扉・ロッカーなど
材質
錠前本体・シリンダーヘッド:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
質量(g)
100
表面処理
錠前本体・シリンダーヘッド:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
鍵違い数
最大3000