TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
アクセスホールカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73990955
品番
CP-437-2
販売価格(税込)
¥1,560
販売価格(税別)
¥
1,418
バスケットに入れる
外部コンセントなどを粉塵や水滴から守ります(完全防水・防塵ではありません)。
用途
コンセントなどのカバー
材質
シャフト:ステンレス(SUS304)、シャフトキャップ:ステンレス(SUS303)、パッキン:シリコーン
質量(g)
100
寸法L1(mm)
136
表面処理
ショットブラスト
寸法L2(mm)
85
寸法L3(mm)
71