エーモン
エーモンの ビニールテープ
エーモンの ビニールテープ電装・ハーネス
ハーネス結束&保護テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(5m)
注文コード
73991253
品番
3439
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
手で切れる。薄くて丈夫な不織布テープ
モノタロウではこんなお得な商品も!
テープ ハーネス結束用
モノタロウ
¥
649
¥
714
税込
用途
配線の結束・保護に
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.3
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。