面ファスナーテープ (S)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73991847 品番3951
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

押し付けるだけでしっかり噛み合います
繰り返しの着脱でもしっかり噛み合います
用途に応じて自由にカットして使用できます

用途
ダッシュボード周辺の小物脱着に
接着しにくいポリプロピレン製ダッシュボード周辺への小物の着脱に
セット内容オス、メス各1枚 材質本体/ナイロン 、粘着剤/アクリル系粘着剤 寸法(mm)各18×150 テープ幅(mm)18
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
軽量物の固定
サービス業

しっかりした両面テープなのですが、経年劣化(1〜2年)でマジックテープと両面テープが溶けてはがれてきてしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする