SBK-1170 大口径スタンダード SBK-1170 MIZAR(ミザールテック) 73992836 SBK-1170 大口径スタンダード SBK-1170 MIZAR(ミザールテック) 73992836 SBK-1170 大口径スタンダード SBK-1170 MIZAR(ミザールテック) 73992836 SBK-1170 大口径スタンダード SBK-1170 MIZAR(ミザールテック) 73992836

大口径スタンダード SBK-1170

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73992836 品番SBK-1170
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

大口径レンズで明るい視野が得られる、スタンダードシリーズ。
天体観望や自然観察に威力を発揮する大型スタンダード双眼鏡。高品位な視界です。ロングアイレリーフ仕様ですので、全視野を容易に見ることができます。大型双眼鏡においてその大きさや重さが扱いにくいというイメージがありますが、本製品の操作性は50mm双眼鏡と大差なく手持ち観察も可能です。ビノホルダーを使ってカメラ三脚に固定すれば迫力ある映像を存分にお楽しみ頂けます。

付属品ケース、ストラップ 質量(g)1300 倍率(倍)11 コーティングフルマルチコート 対物レンズ有効径(mm)70 サイズ(mm)274×210×83 明るさ40 ひとみ径(Φmm)6.4 アイレリーフ(mm)18 実視界(°)4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする