Intel(R) Pentium(R) N4200 Quad-Coreプロセッサ搭載/18.5インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC PPC-3181SW-P65-MO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73994893 品番PPC-3181SW-P65-MO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アドバンテックのファンレス・パネルPCは音のない省電力にデザインされておりファンレス・パネルPCは情報入力、ディスプレイ・モニタリングとプレビューのためのHuman Machine Interface (HMI)を必要とするどんなシステムも使用可能です。

仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵 解像度1366×768 設置方法パネルマウント 入力電源12〜24VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語 プロセッサーCorePentiumN42001.1GHzクアッドコア タッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式 ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4852×USB3.0,2×USB2.0 動作温度範囲(℃)0〜50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)488×309×58.45 I/Oタイプ1×HDMI 容量(GB)8 SSD128GBMLC モニターサイズ18.5インチ 有線LAN2×10/100/1000Mbpsイーサネット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする