1.25 Gbps SFPモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73995164 品番SFP-GSX/LC-AE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

AdvantechのSFPトランシーバは、銅線タイプおよび光ファイバータイプ(SFP/SFP+)を幅広く取り揃えた小型モジュールです。
MSA(Multi-Source Agreement)に準拠しており、ホットプラグ対応でさまざまな用途に柔軟に対応します。
===============================================
・業界標準の小型SFPパッケージ
・さまざまな仕様・ファイバータイプに対応
・DDM(デジタル診断機能)搭載
・EMI対策の金属筐体
・クラス1レーザー製品(EN 60825-1準拠)
・プラグアンドプレイ対応
===============================================

仕様SFPモジュール 波長(nm)850 モード光学:マルチモード 音圧感度(dB)-17 距離550m 光コネクタLC 動作温度範囲(℃)-20〜85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73995164 SFP-GSX/LC-AE 73994963 SFP-GMM-550 産業グレード1.25Gbps SFPモジュール Advantech(アドバンテック) 産業グレード1.25Gbps SFPモジュール Advantech(アドバンテック) 1台 7,598 税込8,358 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする