※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFP-FMM-2K 産業グレード100〜155Mbps SFPモジュール Advantech(アドバンテック) 73995243 SFP-FMM-2K 産業グレード100〜155Mbps SFPモジュール Advantech(アドバンテック) 73995243

産業グレード100〜155Mbps SFPモジュール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光コネクタLC 仕様SFPモジュール 注文コード73995243 品番SFP-FMM-2K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は光コネクタ・仕様・関連資料など11種類から選べます 他の種類を見る

【商品説明】
SFP Fシリーズは、MSA準拠の100BASE-FX対応SFPモジュールです。
MSA(Multi-Source Agreement)仕様に基づき設計・プログラミング・検証が行われており、各種ネットワークスイッチやルーターとの高い互換性を誇ります。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
マルチモード/シングルモード光ファイバケーブルを使用することで、2km〜最大80kmまでの光伝送が可能。
安定した100Mbpsイーサネット通信を提供し、FA(ファクトリー・オートメーション)や鉄道、監視システムなどの産業用途に最適です。
‐40〜85℃の工業グレード温度範囲に対応しており、過酷な環境下でも信頼性の高いネットワーク接続を実現します。
===================================================================
【商品仕様】
EN 60825-1(Class 1)レーザー製品に準拠
MSA準拠(100BASE-FX対応:Ethernet規格。100Mbpsで光ファイバ使用)
最大伝送距離:2km / 20km / 40km / 80km(型番による)
マルチモード/シングルモード LCまたはSCコネクタ
デジタル診断モニタリング(DDM)を提供
EMIを抑制する金属製ハウジングを装備
ホットスワップ対応
===================================================================
【注意点】
FMM:Fiber Multi Mode(マルチモード)
FSM:Fiber Single Mode(シングルモード)
FSS:Fiber Single mode Single-fiber(単芯・BIDI 伝送)
BIDI(Bi-Directional):TxとRxを1本の光ファイバで行う方式。T/Rで別波長。
FXM / FXS:STM-1(SDH)やOC-3(SONET)等、通信キャリア系の用途の可能性大。

仕様SFPモジュール 波長(nm)1300 モード光学:マルチモード 距離2km 光コネクタLC 音圧感度(dB)-32 動作温度範囲(℃)-40〜85 品番旧:808-38102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする