※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
光コネクタLC
仕様SFPモジュール
注文コード73995259
品番SFP-FSM-20K
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
この商品は光コネクタ・仕様・関連資料など11種類から選べます
他の種類を見る
【商品説明】
SFP Fシリーズは、MSA準拠の100BASE-FX対応SFPモジュールです。
MSA(Multi-Source Agreement)仕様に基づき設計・プログラミング・検証が行われており、各種ネットワークスイッチやルーターとの高い互換性を誇ります。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
マルチモード/シングルモード光ファイバケーブルを使用することで、2km〜最大80kmまでの光伝送が可能。
安定した100Mbpsイーサネット通信を提供し、FA(ファクトリー・オートメーション)や鉄道、監視システムなどの産業用途に最適です。
‐40〜85℃の工業グレード温度範囲に対応しており、過酷な環境下でも信頼性の高いネットワーク接続を実現します。
===================================================================
【商品仕様】
EN 60825-1(Class 1)レーザー製品に準拠
MSA準拠(100BASE-FX対応:Ethernet規格。100Mbpsで光ファイバ使用)
最大伝送距離:2km / 20km / 40km / 80km(型番による)
マルチモード/シングルモード LCまたはSCコネクタ
デジタル診断モニタリング(DDM)を提供
EMIを抑制する金属製ハウジングを装備
ホットスワップ対応
===================================================================
【注意点】
FMM:Fiber Multi Mode(マルチモード)
FSM:Fiber Single Mode(シングルモード)
FSS:Fiber Single mode Single-fiber(単芯・BIDI 伝送)
BIDI(Bi-Directional):TxとRxを1本の光ファイバで行う方式。T/Rで別波長。
FXM / FXS:STM-1(SDH)やOC-3(SONET)等、通信キャリア系の用途の可能性大。