曜日別特売
SFP-XSM-LCI-10K 産業グレードSFP+ 10Gbps SFPモジュール Advantech(アドバンテック) 73995399

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

産業グレードSFP+ 10Gbps SFPモジュール

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1台仕様SFPモジュール注文コード73995399品番SFP-XSM-LCI-10K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

アドバンテックのSFPトランシーバファミリは、カッパーSFP、ファイバSFP、SFP+、XFPを取り揃え、様々な用途に対応できます。このトランシーバモジュールは、SFP、マルチソースアグリーメ ント(MSA)に準拠しています。ホットプラグ対応で、汎用性があり、広く使用されています。

仕様SFPモジュール波長(nm)1310モード光学:シングルモード音圧感度(dB)-12.6距離10km光コネクタLC動作温度範囲(℃)-40~85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする