産業グレードSFP+ 10Gbps SFPモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様SFPモジュール 注文コード73995444 品番SFP-XMM-LC-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など15種類から選べます 他の種類を見る

アドバンテックのSFPトランシーバファミリは、カッパーSFP、ファイバSFP、SFP+、XFPを取り揃え、様々な用途に対応できます。このトランシーバモジュールは、SFP、マルチソースアグリーメ ント(MSA)に準拠しています。ホットプラグ対応で、汎用性があり、広く使用されています。

仕様SFPモジュール 波長(nm)850 モード光学:マルチモード 音圧感度(dB)-11.1 距離400m 光コネクタLC 動作温度範囲(℃)0〜70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73995444 SFP-XMM-LC-400 73995383 SFP-XMM-LCI-400 産業グレードSFP+ 10Gbps SFPモジュール Advantech(アドバンテック) 産業グレードSFP+ 10Gbps SFPモジュール Advantech(アドバンテック) 1台 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする