S068121822 3mm軸付きゴム砥石 4本セット ダイテック 73996214 S068121822 3mm軸付きゴム砥石 4本セット ダイテック 73996214 S068121822 3mm軸付きゴム砥石 4本セット ダイテック 73996214 S068121822 3mm軸付きゴム砥石 4本セット ダイテック 73996214 S068121822 3mm軸付きゴム砥石 4本セット ダイテック 73996214

3mm軸付きゴム砥石 4本セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4本) 注文コード 73996214 品番 S068121822
販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

加工対象・作業を選ばず、小研削〜中仕上げ作業に使用出来ます。
ワークの形状になじみが良く、ソフトな感触と、優れた切れ味と耐久性を誇ります。

用途
金属の研削研磨、バリ取り、傷消しなど。
ステンレス・チタニウム部品の研磨、溶接ビードの表面均し、焼き入れ鋼の研磨、金型の仕上げなど。
粒度#80、#120、#180、#220 寸法(mm)Φ6×17×3 材質酸化アルミナ特殊ゴム 軸径(Φmm)3 形状円筒型 直径(Φmm)6 適合材金属・ステンレス・チタニウム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする