324302510 壁付けポスト ボルサ SL UNISON(ユニソン) 73996415

 

324302510 壁付けポスト ボルサ SL UNISON(ユニソン) 73996415
324302510 壁付けポスト ボルサ SL UNISON(ユニソン) 73996415
324302510 壁付けポスト ボルサ SL UNISON(ユニソン) 73996415
324302510 壁付けポスト ボルサ SL UNISON(ユニソン) 73996415
324302510 壁付けポスト ボルサ SL UNISON(ユニソン) 73996415
324302510 壁付けポスト ボルサ SL UNISON(ユニソン) 73996415
324302510 壁付けポスト ボルサ SL UNISON(ユニソン) 73996415
324302510 壁付けポスト ボルサ SL UNISON(ユニソン) 73996415
324302510 壁付けポスト ボルサ SL UNISON(ユニソン) 73996415
324302510 壁付けポスト ボルサ SL UNISON(ユニソン) 73996415
324302510 壁付けポスト ボルサ SL UNISON(ユニソン) 73996415
324302510 壁付けポスト ボルサ SL UNISON(ユニソン) 73996415

壁付けポスト ボルサ SL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個レザーアンバー施錠方法シリンダー錠注文コード73996415品番324302510
参考基準価格(税別)¥43,700販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

レザーの風合いが、趣ある装いに。
クラシカルで上品な雰囲気を醸すポスト。やわらかな曲線がどこか懐かしく、ぬくもりのある印象を与えます。
スペイン語で「鞄」の意味が商品名の由来です。革製品のディティールをデザインにしています。
本商品は組立て商品です。本体に化粧カバーを取り付けていただく仕様です。ピアットと記載のある外装箱に本体が入っています。
インターネットショッピングを利用している方におすすめで、260×340×35mmのメール便の投函・取り出しが可能です。
サインや受領印を必要としないメール便を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。
本体カラーはシルバーです。
開閉スタイル:上から投入、取り出しは正面からです。
取出扉の開口部にダンパーがついており、一定の場所からゆっくりと自動的に開くソフティオープン機能付き。
メール便や郵便物が前に倒れにくく、取り出しやすい仕様となっているストッパー付きです。
投函口の開閉部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されるセーフティクローズ機能付きです。
投函口に盗難を抑制するための盗難抑制フラップが付いています。郵便物を投函する際フラップがすべり台の役目をして、メール便を入れやすい構造になっています(意匠登録済)。
セキュリティ(シリンダー錠):鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。鍵を使用しない場合でも、ツマミ部分を90°回すだけで簡易ロックをすることもできます。
セキュリティ(ダイヤル錠):数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。使用後はダイヤル錠を回して、確実に施錠してください。番号は任意で設定可能です。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。

付属品取付け用スペーサー材質[本体・取出扉]高耐食溶触めっき鋼板、[化粧カバー]ステンレス(レザー調シート仕上げ)質量(kg)5.8レザーアンバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)449×354×144、(開時)449×437×412色(本体)シルバー施錠方法シリンダー錠投函タイプ上入れ前出し投入口サイズ(mm)351×39

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする