L-242-KD ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ 違い ジョー・プリンス竹下 73996887 L-242-KD ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ 違い ジョー・プリンス竹下 73996887 L-242-KD ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ 違い ジョー・プリンス竹下 73996887 L-242-KD ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ 違い ジョー・プリンス竹下 73996887 L-242-KD ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ 違い ジョー・プリンス竹下 73996887 L-242-KD ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ 違い ジョー・プリンス竹下 73996887

ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ 違い

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73996887 品番L-242-KD
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ROHS対応品です。
左右兼用型です。
1点抜けです。
つまみを回すと自動的に施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。
鍵で解錠後、つまみで開けるタイプです。
操作性の良いリバーシブルキーです。
クリック感で施錠解錠位置が分かりやすい。
Oリング・防水パッキン付きの防水仕様です。
防塵シャッター付きです。

付属品鍵2本、止金1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 勝手回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。つまみ部が座金から抜けないようにご注意下さい。 仕上クロームメッキ 取付板厚(mm)〜9 鍵違い数最大50通り RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【Geo.Prince操作方法説明】ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ【L-242】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする