ソレノイドキャッチロック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73997097 品番L-592
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ROHS対応品です。
通電時解錠型のソレノイドキャッチロックで、電気的に解錠させることができます。
施錠状態を内部のマイクロスイッチで検出できます。
解錠時には内蔵スプリングにより扉を押し開きます。
解錠バーを押すことで機械的に解錠できます。

用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫 付属品受金具1個 材質一般構造用圧延鋼材(SS400) 定格電圧(V)DC12 仕上電着塗装 コネクタSM2.54-2 リード線ソレノイド:(赤)+,(黒)- / マイクロスイッチ:(白)COM,(青)NC 動作温度(℃)-20〜70 動作湿度(%)10〜90 最大連続通電時間(秒)1 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電流(A)2.5以下(解錠時)
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする