※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
薄平型ベントキャップ LPS-B
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73998813
品番
LPS-125B
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
薄型縦ガラリタイプです。
縦ガラリで排気を左右方向に吹かせるタイプです。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
125
色
シルファーメタリック
圧力損失
排気:1.8、吸気:2.3
開口面積(cm
2
)
吸気:82、単純:85
直管相当長(m)
11.3
寸法A(mm)
160
寸法B(mm)
130
寸法D(mm)
122
寸法E(mm)
5
寸法F(mm)
4
寸法L(mm)
51
用途
給・排気用ベントキャップとして
関連資料:
(0.12MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。