※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
排気用防風フード SF-D-EA(防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
100
仕様
120℃防火ダンパー付
注文コード
74000764
品番
SF-100D-EA
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
排気用の防風タイプです。フードは脱着可能です。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
100
温度(℃)
120(FD)
メッシュ
3M
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
150
寸法D(mm)
97
寸法E(mm)
36
寸法F(mm)
16
寸法L(mm)
50
圧力損失
排気:4.2
開口面積(cm
2
)
単純:62
直管相当長(m)
21
用途
排気用フードとして
仕様
120℃防火ダンパー付
関連資料:
(0.14MB)
取扱説明書:
(0.93MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。