※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

排気用防風フード SF-D-EA(防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ径(Φmm)150 仕様72℃防火ダンパー付 注文コード74000773 品番SF-150D-EA
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は適合パイプ径・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

排気用の防風タイプです。フードは脱着可能です。

材質SUS304 適合パイプ径(Φmm)150 温度(℃)72(FD) メッシュ3M シルファーメタリック 寸法A(mm)200 寸法D(mm)147 寸法E(mm)46 寸法F(mm)16 寸法L(mm)55 圧力損失排気:4.3 開口面積(cm2)単純:98 直管相当長(m)32.3 用途排気用フードとして 仕様72℃防火ダンパー付
関連資料:(0.14MB) 取扱説明書:(0.93MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする