※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
防音フード BON-TTSD(網・防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74001839
品番
BON-150TTSD
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
防音フードです。
フードを外していただくことで、吸音材のメンテナンスも可能です。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
150
温度(℃)
72(FD)
メッシュ
10M
色
シルファーメタリック
防音性能
T-2相当
仕様
72℃防火ダンパー付
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
65
寸法D(mm)
147
寸法E(mm)
79
寸法F(mm)
15
寸法L(mm)
84
圧力損失
吸気:54.4
開口面積(cm
2
)
吸気:24、単純:34
用途
給気用の防音フードとして
関連資料:
(0.15MB)
取扱説明書:
(0.33MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。