※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
防音フード BON-TS(網付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74001866
品番
BON-150TS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
防音フードです。
フードを外していただくことで、吸音材のメンテナンスも可能です。
用途
給気用の防音フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
寸法L(mm)
55
寸法A(mm)
200
寸法F(mm)
15
寸法D(mm)
147
寸法E(mm)
79
メッシュ
10M
適合パイプ径(Φmm)
150
開口面積(cm
2
)
吸気:26、単純:34
圧力損失
吸気:49.1
防音性能
T-1相当
関連資料:
(0.13MB)
取扱説明書:
(0.33MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
74001866
BON-150TS
44676890
BONT-150
防音フード BONT(網付)
シルファー
1個
¥
7,598
税込
¥
8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)