※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
防音フード BON-TSD(網・防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
200
仕様
120℃防火ダンパー付
注文コード
74001936
品番
BON-200TSD
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
防音フードです。
フードを外していただくことで、吸音材のメンテナンスも可能です。
用途
給気用の防音フードとして
仕様
120℃防火ダンパー付
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
寸法L(mm)
59
温度(℃)
120(FD)
寸法A(mm)
238
寸法F(mm)
20
寸法D(mm)
197
寸法E(mm)
97
メッシュ
10M
適合パイプ径(Φmm)
200
開口面積(cm
2
)
吸気:42、単純:46
圧力損失
吸気:59.1
関連資料:
(0.15MB)
取扱説明書:
(0.33MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。