※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
防音フード BON2-S(網付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74001954
品番
BON2-150S
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
開口が2つ窓になっている防音フードです。
フードを外していただくことで、吸音材のメンテナンスも可能です。
用途
給気用の防音フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
寸法L(mm)
55
寸法A(mm)
200
寸法F(mm)
15
寸法D(mm)
147
寸法E(mm)
79
メッシュ
10M
適合パイプ径(Φmm)
150
開口面積(cm
2
)
吸気:53、単純:53
圧力損失
吸気:11.3
関連資料:
(0.13MB)
取扱説明書:
(0.33MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。