※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防音フード BON2-S(網付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74001963 品番 BON2-200S
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

開口が2つ窓になっている防音フードです。
フードを外していただくことで、吸音材のメンテナンスも可能です。

用途給気用の防音フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法L(mm)59 寸法A(mm)238 寸法F(mm)20 寸法D(mm)197 寸法E(mm)97 メッシュ10M 適合パイプ径(Φmm)200 開口面積(cm2)吸気:83、単純:81 圧力損失吸気:14.9
関連資料:(0.13MB) 取扱説明書:(0.33MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする