※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防音フード BON2-SD(網・防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ径(Φmm)150 仕様72℃防火ダンパー付 注文コード74001997 品番BON2-150SD
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は適合パイプ径・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

開口が2つ窓になっている防音フードです。
フードを外していただくことで、吸音材のメンテナンスも可能です。

用途給気用の防音フードとして 仕様72℃防火ダンパー付 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法L(mm)90 温度(℃)72(FD) 寸法A(mm)200 寸法F(mm)15 寸法D(mm)147 寸法E(mm)79 メッシュ10M 適合パイプ径(Φmm)150 開口面積(cm2)吸気:52、単純:53 圧力損失吸気:11.9
関連資料:(0.16MB) 取扱説明書:(0.33MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする