※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防音フード BOG2L-S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74002146 品番 BOG2L-150S
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

排気用防音フードです。
ガラリが付いており壁汚れ対策品です。
フードを外していただくことで、吸音材のメンテナンスも可能です。

材質SUS304 適合パイプ径(Φmm)150 シルファーメタリック 寸法A(mm)238 寸法D(mm)147 寸法E(mm)97 寸法F(mm)20 寸法L(mm)54 圧力損失排気:2.9 開口面積(cm2)単純:116 直管相当長(m)29.3 用途排気用の防音フードとして
関連資料:(0.12MB) 取扱説明書:(0.33MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする