※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
防音フード BOG2L-SD(防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
100
仕様
72℃防火ダンパー付
注文コード
74002155
品番
BOG2L-100SD
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
排気用防音フードです。
ガラリが付いており壁汚れ対策品です。
フードを外していただくことで、吸音材のメンテナンスも可能です。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
100
温度(℃)
72(FD)
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
200
寸法D(mm)
97
寸法E(mm)
79
寸法F(mm)
15
寸法H(mm)
75
寸法L(mm)
49
圧力損失
排気:3.5
開口面積(cm
2
)
単純:73
直管相当長(m)
17.5
用途
排気用の防音フードとして
仕様
72℃防火ダンパー付
関連資料:
(0.14MB)
取扱説明書:
(0.33MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。