※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
衛生通気用フード TB-C
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74002548
品番
TB-200C
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
パンチングの付いた衛生通気用フードです。
ハカマが付いており、雨水侵入を低減します。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
200
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
291
寸法D(mm)
197
寸法E(mm)
157
寸法F(mm)
150
圧力損失
23.8
開口面積(cm
2
)
97
直管相当長(m)
238
用途
衛生通気用フードとして
関連資料:
(0.12MB)
取扱説明書:
(0.4MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。