※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの クーラーキャップ
クーラーキャップ PMC-75VU
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74003065
品番
PMC-75VU
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
太いスリーブにも対応できる内径を確保したクーラーキャップです。
用途
クーラーキャップとして
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
種類
クーラーキャップ
関連資料:
(0.05MB)
取扱説明書:
(0.31MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。