ペール缶・一斗缶ヒーター断熱ジャケット付き

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード74004849 品番K-11W-PSE-PDAN
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149,800円となります。
参考基準価格(税別)¥123,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

【缶を直接温めて、溶剤を扱いやすく!脱着簡単ヒーター!断熱ジャケット付きで効率保温・火傷防止!】ペール缶・一斗缶の固体、液体(アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど)の取り出しを簡単に行うために開発されたヒーターです。塗料や食品などの保温、固化防止に最適です。
力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。
業界問わず、四季を通じて使用できます。
温度調節機能付だから、誰にでも使えます。
柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。
電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
※断熱ジャケットは、マジックテープで簡単に着脱できます。
※ペール缶・一斗缶用ヒーター(PSE取得品)と断熱ジャケット付きのセット品となります。

用途ペール缶・一斗缶の高粘度化防止に 寸法(mm)断熱ジャケット:350×930 質量(kg)約1.1 材質(本体)シリコンラバーヒーター 電圧(V)AC100 温度範囲(℃)設定:30〜80 ヒーター寸法(mm)200×915 電源コード(m)2(プラグ付) 適合サイズ18L・20L ペール缶(Φ286)/一斗缶 容量(W)380 使用可能液体アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする