※色見本
グンゼ
グンゼの ミシン・裁断機用部品/補修用品
グンゼの ミシン糸
グンゼの 工業糸/産業用糸
グンゼ玲玲 NY30番 2,000m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
74009058
品番
NSTNY302000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
233
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン66素材の、ストレッチ地に適したミシン糸です。
番手
NY30
長さ(m)
2000
材質
ナイロン66
色番
968
再生紙使用マーク
適合