※色見本

NSTNY302000 グンゼ玲玲 NY30番 2,000m グンゼ 74009259 NSTNY302000 グンゼ玲玲 NY30番 2,000m グンゼ 74009259 NSTNY302000 グンゼ玲玲 NY30番 2,000m グンゼ 74009259 NSTNY302000 グンゼ玲玲 NY30番 2,000m グンゼ 74009259

グンゼ玲玲 NY30番 2,000m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74009259 品番NSTNY302000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は233種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン66素材の、ストレッチ地に適したミシン糸です。

番手NY30 長さ(m)2000 材質ナイロン66 色番708 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする