※色見本
グンゼ
グンゼの ミシン・裁断機用部品/補修用品
グンゼの ミシン糸
グンゼの 工業糸/産業用糸
グンゼ玲玲 NY50番 3,000m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
74011456
品番
NSTNY503000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
233
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン66素材の、ストレッチ地に適したミシン糸です。
番手
NY50
長さ(m)
3000
材質
ナイロン66
色番
1
再生紙使用マーク
適合