※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FINE301000 グンゼファインミュー 30番 1,000m グンゼ 74016189 FINE301000 グンゼファインミュー 30番 1,000m グンゼ 74016189 FINE301000 グンゼファインミュー 30番 1,000m グンゼ 74016189 FINE301000 グンゼファインミュー 30番 1,000m グンゼ 74016189 FINE301000 グンゼファインミュー 30番 1,000m グンゼ 74016189 FINE301000 グンゼファインミュー 30番 1,000m グンゼ 74016189

グンゼファインミュー 30番 1,000m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74016189 品番FINE301000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は403種類から選べます 他の種類を見る

縫いじわ抑止に効果的なミシン糸。

材質ポリエステル 長さ(m)1000 番手30 色番263 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする