※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グンゼ
グンゼの ミシン・裁断機用部品/補修用品
グンゼの ミシン糸
グンゼの 工業糸/産業用糸
グンゼファインミュー 80番 5,000m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
74028274
品番
FINE805000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
403
種類から選べます
他の種類を見る
縫いじわ抑止に効果的なミシン糸。
番手
80
長さ(m)
5000
材質
ポリエステル
色番
263
再生紙使用マーク
適合