曜日別特売
JTC1611A ベアリングレースシールセット JTC 74032552

JTC1611A ベアリングレースシールセット JTC 74032552
JTC1611A ベアリングレースシールセット JTC 74032552

ベアリングレースシールセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード74032552品番JTC1611A
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。

材質アルミニウム合金サイズ(mm)39.5、44、49.5、59、62、64.5、71.5、76、80.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-16
用途: 打ち込み

ボートトレーラーのハブベアリング交換に使用しました
今迄は古くなったベアリングでレースを打ち込んでいましたが、どうもしっかりと入ってないのかと思い、専用の工具を使用して見ました
そしたら3mmほど奥にレースが入り、今までは規定の所まで入っていなかったと分かり、専用工具で作業しないと駄目と実感しました
DIYではあまり使用しない工具ですが、確りとした作業をするなら必需品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする