- 折りたたみコンテナ フタ一体型 スケルトンタイプ モノタロウ 74032858 - 折りたたみコンテナ フタ一体型 スケルトンタイプ モノタロウ 74032858 - 折りたたみコンテナ フタ一体型 スケルトンタイプ モノタロウ 74032858 - 折りたたみコンテナ フタ一体型 スケルトンタイプ モノタロウ 74032858

折りたたみコンテナ フタ一体型 スケルトンタイプ

(28件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74032858 品番 -
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

底面が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
シボ加工のないクリアなスケルトンタイプ。中身が透けて見えるので判別がしやすく、保管・管理に最適。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。

用途
商品や部品・備品の配送および保管・管理に。
段ボール梱包の代替容器に。
容量(L)20 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)366×262×284 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)335×232×261 透明オレンジ フタの有無あり 折りたたみ時高さ(mm)88 最大積載段数5 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)1410 耐荷重(kg)15 外寸法・幅(mm)366 外寸法・高さ(mm)284 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)262 有効内寸法・奥行(mm)232 有効内寸法・高さ(mm)261 有効内寸法・幅(mm)335
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※耐荷重以上のものを載せないでください。
※最大積載段数を超えて積み重ねないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-08
用途:
バラ荷物の運搬用
製造業

折りコンは仕事でも使っており便利さを感じていました。帰省時、引越時のバラ荷物を運ぶとき、段ボール箱だともらってくる手間やサイズが合わずに積みにくかったりしますが、定型サイズだと使いやすいです。 5色展開で見わけもつけやすく良かったです。

対象商品:
74032815
2025-09-26
用途:
日用品の運搬
サービス業

家族の荷物を一時保管する別の場所へ移動させるために、いきなり大きなサイズを買う前に、お試しで購入。中身が見えるし、蓋つきで重宝しています。なお、2リットルのペットボトルは、立てると蓋は閉まりません。空箱状態で積み上げてもグラグラしないし、はめ込み部分も、かなりしっかりしています。簡単に、はめ込みが抜けないのは、ありがたいですが、新品オリコンあるあるで、畳むときに、はめ込みを外すため、ある程度力をいれて側面をたたく必要があります。ちなみに、モノタロウオリジナル台車モノリーに載せると、1段あたり3個ずつ載せることができ(1番前側の角は、はみ出す)、組立た状態で、2段積み上げると、持ち手の1番上のパイプ下あたりくらいの高さになります。

1人が参考にしています
対象商品:
74032867
2025-10-29
用途:
家財の整理
サービス業

20リットルサイズを使ってみて、使い勝手が良かったため、大きなサイズも試したくなり、購入。透明かつフタ付きなので、ホコリや雨などを気にせず、持ち運びできるので、重宝しています。台車のモノリーだと、2ケース天板に置けます。

2025-11-17
用途:
商品納品の通函に使用

色がかわいいです。透明ブルーにしましたが思ったよりパステル調で納品先にも好評でした。

対象商品:
74032876
2025-06-29
用途:
片付けの時
その他業種

組み立てたら、大きいなぁと思ったけど、入れたい物がドンドン納まる。まだまだ片付けないとならないの。サイズやカラーを検討してまた買いたい。理想の商品に巡りあえて良かった。CMが流れると気にはなっていた。

1人が参考にしています
2025-04-27
用途:
整理整頓
医療・福祉・介護関連業

モノタロウの
530×366
サイズの一連の折りたたみコンテナは型が違うかもしれないと危惧していましたが、結果論として別の組み合わせでも積み上げできて使用できます。
質問しても実証してくれそうにないのでダメ元で購入してみました。

1人が参考にしています
対象商品:
74032894
2025-07-28
用途:
片付け時
教育・研究機関

丈夫で使い安い、ピンクが可愛い、台車も購入して、入れ替え時にも使ってます

1人が参考にしています
2025-04-24
用途:
イベント出店の用具入れ
卸売・小売業

作りもしっかりしているし、積み重ねができるのがとても便利。半透明なのも中身が見えてよい。色もよかった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする