USBハブ ドッキングステーション Type-C接続 USBA×3ポート HDMI×1ポート LANポート付 アルミ筐体 スリム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74032919 品番DST-C17SV
11月6日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。
HDMIで映像出力しながらUSB機器や有線LANを使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーションです。

その他パッケージ内容(本体) シルバー 質量(g)約50.5(ケーブル含む) 外形寸法(mm)約114.5×22.8×16.8(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約0.18(コネクター含まず) 対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15、iPadOS 16/15/14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 動作環境5〜40℃/10〜90%RH 保証期間1年間 環境環境配慮パッケージ 電源供給方式バスパワー USBポート数【ダウンストリーム】USB3.1Gen1 Standard-Aメス×3<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計2.1A> コネクタ仕様【アップストリーム】USB3.1 Type-C(TM)<Gen1(5Gbps)>、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応)) ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(最大4K@30Hz)×1 LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
注意
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする