VERSATRANS LV ATF

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18.9L) 注文コード 74033453 品番 ATF-5-D6LV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

次世代型マルチパーパスATF
高級輸入車・ハイブリットカー等にはコレ!
省燃費性・耐久性に優れ、コールドスタートに強い!!

ベースオイル全合成油 種類ATF 容量(L)18.9 交換目安4万km又は2年毎 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 GM規格DEXRON-VI フォード規格MERCON-LV 危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74033453
2021-03-22
用途:
車の整備
製造業

使用してはいませんがDEXRON6の純正品1L1万5千ぐらいします。
ケンドルは安いのですが市中価格に比べるとMonotaさんの物はディーラーへの卸価格より安いそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
2022-06-08

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする