リキモリ(大東潤滑)
リキモリ(大東潤滑)の 添加剤
リキモリ(大東潤滑)の ギアオイル添加剤
デフミッションギヤー用添加剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
74033505
品番
LM-1202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ギヤーオイル添加剤。ギヤー音の減少、焼付防止、歯面の損傷防止、オイルの劣化を防止します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ギヤオイル添加剤
モノタロウ
¥
849
¥
934
税込
用途
小型車のデフ、ミッションオイルに各150ml、中型車のデフ、ミッションオイルに各500ml、大型車のデフ、ミッションオイルに各1L。
色
灰黒色
容器
ポリチューブ
危険物の類別
非危険物
注意
※自動変速装置(ATF)のオイルには絶対に使用しないで下さい。