TACT(タクト)
TACT(タクト)の ディスク研磨材
TACT(タクト)の フェルトディスク
フェルトバフ 100x6x15
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
74033898
品番
DF
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
羊毛の為、化繊等の微細キズが残らず、美しい鏡面に仕上がります。艶出し後 もう1枚をカラバフ専用として使用すれば、(研磨材塗布せず)さらに美しい鏡面に仕上がること間違いなし!!
用途
微細なキズを取り その後、
研磨材(青棒.白棒)を 回転させたフエルトバフに 塗布し、ワークに使用します。
穴径(Φmm)
15
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
外径(Φmm)
100
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
100×6t×15