管接続口径Rc2
ねじの種類Rc
流れ方向左→右
ろ過度(μm)0.01
質量(kg)4.2
用途オイルミスト除去用
取付方式配管工事
寸法L(mm)920以上
寸法A(mm)747
寸法B(mm)173
寸法C(mm)649
粒子捕集効率(%)1(固形粒子除去)
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径タケノコニップル(内径Φ5.7mm-Φ6mmチューブ用)
エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年
周囲温度(℃)2〜60
処理空気量(m3/min)10.6
入気温度範囲(℃)5〜60
圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02
エレメント型式EMS1000-H
エレメント使用本数1
出口油分濃度(wt ppm)0.01
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.1〜1.0
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付