スーパーミストフィルター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74034057 品番 MSF1200D
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

(1)高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比)
ご参考:入口油分濃度 17wt ppm ⇒ 出口油分濃度 通常 0.5wt ppm
(2)フィルターエレメントの交換周期は、現行機種同様
圧力損失0.07MPa 若しくは使用開始から1年の何れか早い方
(3)圧力損失も現行機種同様
初期 0.01MPa 通常 0.02MPa
(4)MSF400D〜31800Dの最高使用空気圧力注1を1.0MPaに変更
変更前 0.98MPa
注1.DSF・LSF・KSFも併せて1.0MPaに変更致します

管接続口径Rc2 ねじの種類Rc 流れ方向左→右 ろ過度(μm)0.01 質量(kg)4.3 用途オイルミスト除去用 取付方式配管工事 寸法L(mm)1060以上 寸法A(mm)799 寸法B(mm)173 寸法C(mm)700 粒子捕集効率(%)1(固形粒子除去) 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径タケノコニップル(内径Φ5.7mm-Φ6mmチューブ用) エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年 周囲温度(℃)2〜60 処理空気量(m3/min)12.8 入気温度範囲(℃)5〜60 圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02 エレメント型式EMS1200-H エレメント使用本数1 出口油分濃度(wt ppm)0.01 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.1〜1.0 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする