ミスターマイスター
ミスターマイスターの 切断
ミスターマイスターの 切断機用カッター(チップソー)
替刃 (フルスター225用丸鋸刃)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
74034354
品番
65226
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
斬鉄丸鋸盤FullStar225用の交換丸鋸刃ハイス製(1枚)。
ノコ刃外径(Φmm)
225
ノコ刃内径(Φmm)
32
厚さ(mm)
2
材質
ハイス
山数
220
適合材
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応